Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R21652057 Werkzeug-Satz AZUBI L i.Werkzeug-Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301638
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301638
EAN/GTIN:
     4060833016384
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Produktbeschreibung:

Basis-Sortiment für die gängigsten Anwendungen wie das Schrauben, Lösen, Schneiden und Messen
Sehr robuster Koffer, druck-, staub- und wasserdicht, auch geeignet für Flugreisen
Die 2 eingebauten Gasdruckfedern halten den Koffer im geöffneten Zustand und schützen vor plötzlichem Zuklappen
Erhöhter Stauraum durch Werkzeugtafeln inkl. Einsteckbeutel für eine verbesserte Übersichtlichkeit
Verstärkte Befestigungsösen für jede Art von Vorhängeschlössern

Stückliste:

Steckschlüssel-Satz 1/4", 33-teilig 4-13 mm
2K-Schraubendreher Schlitz 3 4 5,5 mm
2K-Schraubendreher PH1 PH2
Ringmaulschlüssel-Satz, 12-teilig 6-22 mm
Holzgliedermaßstab 2 m Klasse III
2K-Kombinationszange 180 mm
2K-Seitenschneider 160 mm
Wasserpumpenzange 10", 7-fach verstellbar
Wasserwaage 300 mm
Schlosserhammer 300 g, 300 mm Esche
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Koffer
Gesamtbreite:
485 mm
Gesamthöhe:
414 mm
Gesamtiefe:
212 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
10,82 kg
REACH:
konform
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugkoffer, modul werkzeuge, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,33*
€ 435,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,89*
€ 424,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,17*
€ 373,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,10*
€ 370,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,49*
€ 358,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.