Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R21652089 Werkzeug-Satz ELEKTRIKER i.Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301643
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301643
EAN/GTIN:
     4060833016438
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer

Produktbeschreibung:

Praktische Auswahl von Werkzeugen für zahlreiche Installationen an verschiedenen (Elektro-) Anlagen
Sehr robuster Koffer, druck-, staub- und wasserdicht, auch geeignet für Flugreisen
Optimale Übersichtlichkeit und Zugriff auf das Werkzeug, plötzliches Zuklappen des Koffer wird durch Gasdruckfedern verhinert
Extra großer Stauraum und verbesserte Übersichtlichketi durch Werkzeugtaffeln inkl. Einsteckbeutel
Verschließbar durch Vorhängeschlösser

Stückliste:

Bit-Box 1/4" 32-teilig, Schlitz PH PZ TX 6-kant
Steckschlüssel-Satz 1/4", 33-teilig 4-13 mm
Ringratschenmaulschlüssel-Satz, 5-teilig 8-19 mm
2K-Bit-Schraubendreher 1/4" 100 mm
VDE-Schraubendreher Schlitz 3x0.5x100 4x0.8x100 5,5x1x125
VDE-Schraubendreher PH1 PH2
VDE-Schraubendreher PZ1 PZ2
Phasenprüfer 220-250V Schlitz 3,5mm
2K-VDE-Seitenschneider 180 mm
2K-VDE-Flachrundzange 200 mm 45°
Abisolierzange StrippMax-Auto
Wasserpumpenzange 10", 7-fach verstellbar
Spachtel 60 mm
Cuttermesser 18 mm
Holzgliedermaßstab 2 m Klasse III
Wasserwaage 300 mm
Schlosserhammer 300 g 300 mm Esche
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Koffer
Gesamtbreite:
485 mm
Gesamthöhe:
414 mm
Gesamtiefe:
212 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
89
Netto-Gewicht:
12,54 kg
REACH:
konform
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugkoffer, modul werkzeuge, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,40*
€ 480,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,92*
€ 460,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,82*
€ 442,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,75*
€ 432,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,14*
€ 423,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.