Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R28904201 Kneifzange 200mm T.Hü.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301874
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301874
EAN/GTIN:
     4060833018746
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
Kneifzange (Funkenfrei)

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN ISO 9243
Kopf geschliffen
Beißzange für höchste Beanspruchung
Induktiv gehärtete Schneiden
Getauchte Griffhüllen
Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtlänge:
200 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Netto-Gewicht:
0,375 kg
Norm:
DIN ISO 9243
REACH:
konform
Schneidenform:
mit Facette
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: kantenzange din iso 9243, beißzange, Kneifzange, Beißzange, Farmerzange, Greifzange, Hufbeschlagszange, Hufbeschlagzange, Hufkneifzange, Hufzange, Karosserieabreißzange, Karosseriezange, Karosserie-Zange, Knippzange, Monierzange, Rabitzzange, Zange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.