Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0025-20 E Innenfederspanner, kurz, Gr. 1 + 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3402495
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3402495
EAN/GTIN:
     4046459177425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Ermöglicht den Ausbau der Hinterachsfedern bei geringen Platzverhältnissen ohne den Hinterachs-Träger abzusenken.
Vorteile:
3-Punkt Sicherheits-Arretierung
Automatischer Freilauf
Wellenprofil
Spindel-Überlastschutz

passend für:

Universell passend.
Besonders passend für Chrysler, Mercedes C-Klasse (W202), CLK (W208), E-Klasse (W210, W211), S-Klasse (W140), SL (R107, R129, R170), W114, W115, W116, W123, W124, W126 und W201 für Hinterachsfedern. In Verbindung mit den Druckplatten KL-0025-16 auch passend für BMW 1er (E87) und 3er (E90).

Stückliste:

1x KL-0025-200 - Spannzylinder
1x KL-0025-11 - Druckplattenpaar Gr. 1
1x KL-0025-12 - Druckplattenpaar Gr. 2
1x KL-0025-2091-1 - Schaumstoffeinlage
1x KL-0025-2091-2 - Schaumstoffeinlage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant:
19 mm
Arbeitsweg:
177 mm
Aufbewahrung:
in Schaumstoffeinlage
Außen-Ø, Spannzylinder:
44 mm
Belastung (max.):
30.000 N
Bruchgrenze:
120000 N
Feder-Ø, außen (max.):
140 mm
Feder-Ø, innen (min.):
75 mm
Gesamtbreite:
370 mm
Gesamthöhe:
90 mm
Gesamtiefe:
231 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
5
Länge, ausgefahren:
410 mm
Netto-Gewicht:
4,5 kg
OEM:
W 140 589 00 31 00 | W 202 589 02 31 00 | 99415V
Spannweite (max.):
287 mm
Spannweite (min.):
110 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 818,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,79*
€ 1.089,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,24*
€ 1.070,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,94*
€ 1.024,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,69*
€ 1.006,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,16*
€ 973,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2228734
ab € 163,74*
Zubehör
Gedore
2431203
ab € 182,26*
Zubehör
Gedore
1751425
ab € 173,80*
Zubehör
Gedore
2432927
ab € 182,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.