Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-4043-400 Steckschlüssel-Satz 1/4", EP TX-Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3409112
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-4043-400
EAN/GTIN:
     4046459178279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Produktbeschreibung:

Zum Lösen und Festdrehen von TorxPlus® Verschraubungen mit Außenprofil z.B. an Zahnriemen- und Steuergehäuse-Abdeckungen, Steuergeräten, sowie allgemein an diversen Karosserie- und Verkleidungsteilen.

passend für:

Universell passend bei Fahrzeugen mit TX-Plus Verschraubungen, z.B. bei VW, Audi, Seat, Skoda, Renault, Nissan, Opel, Fiat, Toyota, GM, Ford und vielen mehr.

Stückliste:

Schlüsselweite: EP 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12

Stückliste:

1x KL-4043-1106 - Steckschlüsseleinsatz 1/4", EP 6 mm
1x KL-4043-1107 - Steckschlüsseleinsatz 1/4", EP 7 mm
1x KL-4043-1108 - Steckschlüsseleinsatz 1/4", EP 8 mm
1x KL-4043-1110 - Steckschlüsseleinsatz 1/4", EP 10 mm
1x KL-4043-1111 - Steckschlüsseleinsatz 1/4", EP 11 mm
1x KL-4043-1112 - Steckschlüsseleinsatz 1/4", EP 12 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
1/4 Inch
Aufbewahrung:
Steckleiste
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Profil:
E-TX Plus
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, einhand knarrensatz, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2093 U-20
ab € 28,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.