Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0500-82 KA Doppelkupplung-Ergänzung, Renault


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3411613
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3411613
EAN/GTIN:
     4046459178781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Die Doppelkupplungs-Ergänzung-Renault ermöglicht die fachgerechte De- bzw. Montage sowie Justierung von trockenen Doppelkupplungssystemen bei Renault.

passend für:

Passend für Renault mit trockenen Doppelkupplungssystem, z.B. bei DC4 Getriebe.

Stückliste:

1x KL-0500-8210 A - Klemmstern
1x KL-0500-8211 A - Druckhülse Einbau
1x KL-0500-8212 A - Stützhülse Ausbau
1x KL-0500-8213 - Druckhülse Einbau
1x KL-0500-8214 - Stützhülse Ausbau
1x KL-0500-8215 - Distanzring Ø 30 x 9 mm
2x KL-0500-8216 - Gewindebolzen M10 x 1,25
1x KL-0500-824 - Hakensatz mit Klemmvorrichtung
1x KL-0500-8290 B LUK - Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
im Koffer
erforderliches Zubehör:
KL-0500-80 KA - Doppelkupplung-Basiswerkzeugsatz
Gesamtbreite:
340 mm
Gesamthöhe:
104 mm
Gesamtiefe:
286 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Netto-Gewicht:
4,1 kg
OEM:
400 0423 10
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,52*
€ 494,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,30*
€ 490,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,14*
€ 454,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,71*
€ 445,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,95*
€ 417,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2288508
ab € 606,02*
Ähnlich
Gedore
3411702
ab € 668,78*
Ähnlich
Gedore
3411664
ab € 478,84*
Ähnlich
Gedore
3411648
ab € 579,68*
Ähnlich
Gedore
3411605
ab € 353,52*
Ähnlich
Gedore
3411591
ab € 551,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.