| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3412873 Herst.-Nr.: 3412873 EAN/GTIN: 4046459179054 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Im Lieferumfang von KL-1005-800 enthalten. Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Aufnahme-Durchmesser: | 33,5 mm | Aussen-Ø: | 40 mm | Gesamtlänge: | 83 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | VDE zertifiziert: | Nein | Zapfenbreite/-Ø: | 20,5 mm | Zielgruppen: | Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleif..., Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtü..., Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz, Druckstück, Spezialmontage |
| | |
| |