Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-4600-100 K VDE-Ergänzungssatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3413659
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-4600-100 K
EAN/GTIN:
     4046459179306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugset
Abisolierset
Abmantelset
Bitbox

Produktbeschreibung:

In seiner einzigartigen Satzzusammenstellung bietet der VDE-Ergänzungssatz die Möglichkeit, Hybrid- und Elektrofahrzeuge ideal zu sichern und daran zu arbeiten.
Perfekte Ergänzung zum VDE-Werkzeugsortiment 1100-1094.

passend für:

Universell passend für Hybrid- und Elektrofahrzeuge.

Stückliste:

1x V 912 10 - Elektriker-Schutzhandschuhe inkl. Unterzieh-Handschuhe
1x VDE 910 25 - Gummi-Abdecktuch 250 x 350
1x V 911 100 -  ISO-Standmatte
1x KL-4600-1001 - Absperrband
1x KL-4600-1002 - Warnschild "Blitz"
1x KL-4600-1003 - Digitaler Spannungsprüfer 1.000 V
1x KL-4600-1005 - Sicherheitsschloss
1x KL-4600-1006 - Warnschild Hochvolt "Eingeschaltet"
1x KL-4600-1007 - Warnschild Hochvolt "Ausgeschaltet"
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
L-BOXX
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
für Motorentyp:
Hybrid, Elektro
Gesamtbreite:
442 mm
Gesamthöhe:
151 mm
Gesamtiefe:
357 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
10
Netto-Gewicht:
11 kg
REACH:
konform
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,44*
€ 803,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,60*
€ 782,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,67*
€ 738,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,14*
€ 726,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,22*
€ 690,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1100-1094
ab € 530,89*
Zubehör
Gedore
VDE 4508-02
ab € 248,40*
Zubehör
Gedore
VDE 4508-05
ab € 255,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.