Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE VDE 4508-02 VDE-Drehmomentschlüssel 5-25 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3125335
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 4508-02
EAN/GTIN:
     4002805937303
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch

Produktbeschreibung:

Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich
Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
Skala mit einer Nm-Skaleneinteilung
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
Rekalibrierung ohne Zerstörung der Isolation
Feinverzahnte Knarre mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174
Sicherungsknopf gegen ungewolltes Lösen des Steckschlüsseleinsatzes
VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
24 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Umschaltknarre
Antriebsvierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Anzahl Zähne:
72
Anzugsrichtung:
Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.):
25 Nm
Drehmoment (min.):
5 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
5-25 Nm
Einsatzbereich:
Montage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite:
48 mm
Gesamthöhe:
75 mm
Gesamtlänge:
319 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
229 mm
Kopfbreite 1:
50 mm
Kopfhöhe 1:
62 mm
Netto-Gewicht:
0,714 kg
Nonius Nm:
0,1 Nm
Präzision +/-:
+/- 4 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skaleneinteilung:
1
Skalentyp:
Mono
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Elektronik-Industrie, Industrie, Militär, Energie, Werkstatt, Versorgungsunternehmen, Service, Schaltschrankbau
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, VDE-Drehmomentschlüssel, gedore drehmomentschlüssel 5-25nm, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,20*
€ 345,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,43*
€ 330,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,71*
€ 329,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,50*
€ 318,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 265,62*
€ 316,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,40*
€ 295,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
VDE 1993 U
ab € 56,35*
Ähnlich
Gedore
VDE 3090-3
ab € 20,82*
Ähnlich
Gedore
VDE 3090-6
ab € 22,90*
Ähnlich
Gedore
VDE 3093 U
ab € 51,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.