Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0282-35 C Gegenhalteschlüssel, verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3417468
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0282-35 C
EAN/GTIN:
     4046459180470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Zum fachgerechten Gegenhalten von Zahnriemen- und Steuerkettenrädern, mit oder ohne Nockenwellenverstellung, welche mindestens zwei Bohrungen größer als Ø 6,5 mm aufweisen oder mit M6 Aufnahmegewinden versehen sind.
Erforderlich z.B. beim Lösen und Festdrehen der Befestigungsschrauben an der Nockenwelle, Ausgleichswelle, Zwischenwelle und Einspritzpumpenwelle.
Dabei kann der Gegenhalteschlüssel, je nach Lochdurchmesser und Lochabstand, durch die Vielzahl an auswechselbaren Bolzen und Rändelschrauben sowie der stufenlos verstellbaren Aufnahme individuell angepasst werden.

passend für:

Universell passend für gelochte Zahnriemen- und Steuerkettenräder, mit oder ohne Nockenwellenverstellung.
Eingebaut z.B. bei VW-Audi, Seat, Škoda, Alfa, BMW, Fiat, Lancia, Dacia, Mercedes, MG, Nissan, Ford, Opel, Porsche, Peugeot, Renault, Citroën, Rover, Volvo, Suzuki, Isuzu, jap. Fahrzeuge und viele mehr.

Stückliste:

1x KL-0282-35 - Gegenhalteschlüssel verstellbar
1x KL-0282-311 - Bolzen-Satz Ø 18 mm
1x KL-0282-312 - Bolzen-Satz Ø 7,5 mm
1x KL-0282-313 - Bolzen-Satz Ø 6 mm
1x KL-0282-314 - Rändelschrauben-Satz M6
1x KL-4990-2001 - Kunststoffdose
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
verstellbar
für Motorentyp:
Diesel, Benzin
Gesamtlänge:
470 mm
Gewindemaß, Rändelschraube:
M8x1,25
Inhalt (Anzahl Stück):
13
Lochkreisdurchmesser:
14-130 mm
Netto-Gewicht:
1,6 kg
OEM:
T20018B/3 | T30004 | 3036 | MP-1-216 | EN-47634 | EN-49979 | KM-6245 | KM-6347 | 0606-A1 | 0606-A1Y | 0606-A2 | 6016-T | 6310-T | 1.860.831.000 | 1.860.831.001 | 1.860.831.002 | 1.860.885.000 | 1.870.836.000 | Mot.799 | Mot.799-01 | 09917-68221 | 15-030 A | 205-072 | 18G 1521 | 49 D011 102 | 49 G011 103 | 49 S120 710 | MD998747 | T10554 | T10172 | T10172/1 | T10172/2 | T10172/4 | T10172A | T20018 | T20018A | T20018B | T20018B/1 | T20018B/2
VDE zertifiziert:
Nein
Zapfenbreite/-Ø:
6 | 7,5 | 12 | 18 mm
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0184-021
ab € 321,58*
Ähnlich
Gedore
KL-0184-025
ab € 182,42*
Ähnlich
Gedore
KL-0280-766 KA
ab € 119,91*
Ähnlich
Gedore
KL-0280-767 KB
ab € 269,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.