Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-1005-100 A Z Radnabenabzieher-Satz, NFZ, mechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3418588
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-1005-100 A Z
EAN/GTIN:
     4046459180609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
gedore radnabenabzieher
radnaben abzieher

Produktbeschreibung:

Der Radnabenabzieher ermöglicht das fachgerechte Abziehen der Radnabe direkt am Fahrzeug.
Dabei wird die Radnabe über die Radbolzen abgezogen.
Durch die verschiedenen Druckstücke wird eine mittige Abstützung über das Achsrohr gewährleistet.

passend für:

Universell passend für NKW Radnaben (sowie Radnaben mit integriertem Kompaktradlager) mit abnehmbarem Nabendeckel, an Achssystemen mit einem Lochkreis-Ø von 8x275 mm und 10x335 mm bei BPW, SAF und ZF Vorder- sowie Hinterachsen. Eingebaut z.B. bei Mercedes-Benz (Actros [nur Hinterachse]) (Citaro Bus [ZF-Achse]), MAN (TGA [nur Hinterachse]), Renault, Volvo, Iveco, Scania, DAF etc.

Hinweis:

Auch hydraulischer Antrieb möglich. Erforderliche Antriebsteile: KL-0040-2800 - Hydraulik-Zylinder 28 t, KL-0215-35 M28 - Hydraulik-Pumpe, KL-0040-2812-1 - Druckspindel M24, KL-0040-2812-5 - Druckmutter M24, KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter

Stückliste:

1x KL-1005-100 A - Radnabenabzieher-Satz NKW
1x KL-1005-800 - Mechanischer Antriebssatz NFZ
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
mechanisch
Belastung (max.):
28 t
Breite, innen (Pressrahmen):
178 bis 320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
7
Länge, innen (Pressrahmen):
152 mm
Lochkreisdurchmesser:
8x275 | 10x335 mm
Netto-Gewicht:
26 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: Abzieher-/Gleithammer-Set, Abziehersatz, Abzieher-Satz, Abzieherset, Abzieher-Set, Abziehwerkzeug, Außenabzieher, Batterieabzieher, Dreiarmabzieher, Gleithammersatz, Gleithammer-Satz, Gleithammerset, Gleithammer-Set, Innenabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellagerabzieherset, Kugellagergarnitur, Polklemmenabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalabzieherset, Vergrößerungsstück, Zubehör für Steckschlüsselsätze, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 993,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,63*
€ 1.318,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.095,49*
€ 1.303,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,38*
€ 1.239,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,49*
€ 1.220,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,46*
€ 1.182,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KL-0039-1002
ab € 56,90*
Zubehör
Gedore
KL-0040-2800
ab € 567,68*
Zubehör
Gedore
KL-0040-2812-1
ab € 85,44*
Zubehör
Gedore
KL-0040-2812-5
ab € 33,86*
Zubehör
Gedore
KL-0215-35 M28
ab € 259,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.