Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0250-43 KB Klemmschrauben Ausbohrwerkzeug-Satz, VW-Audi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3418820
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3418820
EAN/GTIN:
     4046459180807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschraube
klemmschraube

Produktbeschreibung:

Der Ausbohrwerkzeug-Satz ermöglicht das schnelle und fachgerechte Ausbohren von extrem festsitzenden Klemmschrauben (mit Schlüsselweite 16 mm) an Mehrlenkerachsen.
Erforderlich z.B. beim Wechsel der oberen bzw. unteren Achslenker sowie des Spurstangenkopfes.
Ein teuerer Austausch des gesamten Achsschenkels mit Radlager-Einheit wird dadurch vermieden.
Um Beschädigungen am Kotflügel bei Fahrzeugen mit unten liegendem Lenkgetriebe zu vermeiden, kann der Achsschenkel mit der im Lieferumfang enthaltenen Spannvorrichtung auf Volleinschlag vorgespannt werden.

passend für:

Passend für VW-Audi, Seat und Skoda Fahrzeuge mit Mehrlenkerachse.
Eingebaut z.B. bei VW Passat (3B), Phaeton (3D); Audi A4 (8D, 8E, 8H, 8K); A5 (8T, 8F); A6 (4B, 4F, 4G, 4K); Q5 (8R), A7 (4G, 4K), A8 (4D, 4E, 4H, 4N); Seat Exeo (3R2, 3R5) und Skoda Superb (3U).

Stückliste:

1x KL-0250-4311 B - Grundwerkzeug
1x KL-0250-4313 A - Bohrbuchse Ø 7 mm
1x KL-0250-4314 A - Bohrbuchse Ø 7 mm mit Vertiefung
1x KL-0250-4321 A - Verlängerung mit Gewindestiften
1x KL-0250-4322 - Spiralbohrer Ø 9,5x175x250 mm mit Spannfläche
1x KL-0250-4323 - Spiralbohrer Ø 7x155x225 mm mit Spannfläche
1x KL-0250-4324 - Kegelsenker Ø 12,4 mm
1x KL-0250-433 - Spannvorrichtung
1x KL-0250-4341 - Ergänzung Spurstangenkopf
1x 42 3 - Winkelschraubendreher 3 mm
1x KL-0250-4390-2 B - Schaumstoffeinlage
1x KL-4990-9374 - Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
im Koffer
Bohrer-Durchmesser:
7 mm
Bohrer-Durchmesser 2:
9,5 mm
Gesamtbreite:
391 mm
Gesamthöhe:
134 mm
Gesamtiefe:
304 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
13
Netto-Gewicht:
4 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,15*
€ 520,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,39*
€ 508,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,22*
€ 467,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,68*
€ 456,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,76*
€ 425,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1753576
ab € 244,62*
Ähnlich
Gedore
1753592
ab € 648,97*
Ähnlich
Gedore
1754483
ab € 370,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.