Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0164-3 Kugelgelenk-Abdrücker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1753576
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1753576
EAN/GTIN:
     4046459021278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
Kugelgelenk-Abzieher

Produktbeschreibung:

Zum Ausdrücken des Traggelenkzapfens aus dem Achsschenkel.

passend für:

Universell passend z.B. für Vorderachse Audi A4, A6, A8; VW Arteon (3H), Passat; Škoda Fabia (NJ); Mercedes C-Klasse (W203), B-Klasse (W246); Renault Megane (IV) etc.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gabelöffnung:
28 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
2
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
17 mm
Spannhöhe Text:
55 mm
Spindel Gewindegröße:
M16x1,5 x 50
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher gedore, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,91*
€ 353,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,26*
€ 350,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,18*
€ 329,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,39*
€ 322,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,16*
€ 291,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,73*
Ähnlich
Gedore
1753592
ab € 645,96*
Ähnlich
Gedore
2801817
ab € 623,41*
Ähnlich
Gedore
3283674
ab € 265,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.