Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0121-9611 Wechselbacken-Satz mit Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3428486
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3428486
EAN/GTIN:
     4046459184331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Mit dem Wechselbacken-Satz kann die Klemmzange KL-0121-96 A ergänzt werden, um auch Spezial-Spannschellen schließen zu können.

passend für:

Universell passend.
Besonders erforderlich bei speziellen Spannschellen von BMW.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
18 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
2
REACH:
konform
Spitzenbreite W4:
3,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.