Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1504 XL-S-198 Werkbank mit Basis-Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3434826
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3434826
EAN/GTIN:
     4010886971314
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank

Produktbeschreibung:

Sortiment:
Ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten an Landmaschinen
Werkzeuge in metrischen Abmessungen
Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
Resistent gegen Öle und Fette
In Werkbank No. 1504 XL 1411
Korpus:
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
Schubladen:
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
1 XL-Schublade (B 1055 x T 400 mm), 6 breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
Kugelgelagerte Führungsschienen
Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
Optionen:
Erweiterbar durch Rückwand No. R 1504 XL-L
Sonderfarben auf Anfrage

Stückliste:

Rollwerkbank 1504 XL 1411 1,25 m breit
Schraubendreherbit-Set 1/4" 620-024
Vierkantgriff 1/4" 2098
Steckschlüsseleinsatz 20 4  4,5  5  5,5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 mm
Schraubendrehereinsatz 1/4" IN 20 4  5  6  8 mm
Schraubendrehereinsatz ITX 20 T8  T9  T10  T15  T20  T25
Umschaltknarre 1/4"2093 U-10
Quergriff 1/4"2087
Verlängerung 2090-2
Verlängerung 2090-4
Verlängerung 2090-6
Kardangelenk 2095
Steckschlüsseleinsatz 1/2" 19 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  32  33  34  36 mm
Schraubendrehereinsatz 1/2" IN 19 4  5  6  7  8  9  10  12  14  17  19
Schraubendrehereinsatz 1/2" ITX 19 L T20-100  T25-100  T27-100  T30-100  T40-100  T45-100  T50-100  T55-100  T60-100
Umschaltknarre 1/2"1993 U-10 T
Quergriff 1/2"1987
Verlängerung 1/2" 1990-3 
Verlängerung 1/2" 1990-5
Verlängerung 1/2" 1990-10
Kardangelenk 1/2" 1995
Ring-Maulschlüssel 1 B 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  30  32  34 mm
Winkelschraubendreher-Satz H 42 EL-88
Winkelschraubendreher 42 EL 12  14
3K-Schraubendreher kurze Form 2153 5,5
3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2154SK 3,5  5,5  6,5  8
3K-Schraubendreher kurze Form 2161 PH 2
3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2160SK PH 1  PH 2  PH 3  PH 4
3K-Schraubendreher 2163 TX T10  T15  T20  T25  T30  T40
Flachstumpfe Werkstattfeile 10" 8701 2-10 | 250x25mm
Runde Werkstattfeile 10" 8722 2-10 | 250x10 mm
Halbrunde Werkstattfeile 10" 8725 2-10 | 250x25 mm
Wasserpumpenzange 10" 142 10 TL
Gedore-Gripzange 137 10
Kombinationszange 8210-160 JC
Kraft-Seitenschneider 8316-200 JC
Mehrfachzange 8133-180 JC
Flachrundzange 8132 AB-200 JC
Montagezangen-Satz S 8008, 8-tlg
Zangenschlüssel 10" 183 10 JC
Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-600 S
Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-1500
Schonhammer 248 H-50
Splinttreiber 119-2 2  3  4  5  6  7  8  9  10 mm
Körner 100-12
Schlitzmeißel 104
Kreuzmeißel flachoval 96-175 | 175x17x11 mm
Fühlerlehre 702 13 M
Dichtungsschaber 133 K
Stahlbandmaß 4534-8 | 8 m
Taschen-Messschieber 710
Autolicht-Prüflampe 4610
Drahtbürste 644
Montierhebel 39
Kniebrett aus festem Schaumstoff 906
Magnetheber 640-1800
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Schubladen:
7
Dynamische Tragkraft:
750 kg
Einzelauszugssperre:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Farbe:
GEDORE blau, RAL 5017
Gesamtbreite:
1.250 mm
Gesamthöhe:
985 mm
Gesamtiefe:
630 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
198
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
157,5 kg
REACH:
konform
Schubladentyp:
1xTypxL, H=75mm, extra breit, 4xTyp 1b, H=67mm, 1xTyp 2b, H=137mm, 1xTyp 3b, H=207mm
Statische Tragkraft:
1000 kg
Tragkraft pro Schublade:
40 kg
Tragkraft Schwerlastschublade:
60 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rollwerkbank gedore, kastenwerkbank, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.919,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.186,54*
€ 3.791,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.145,41*
€ 3.743,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.022,03*
€ 3.596,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.960,35*
€ 3.522,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.919,54*
€ 3.474,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.