Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1504 XL-S-306 Werkbank mit Profi-Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3434834
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1504 XL-S-306
EAN/GTIN:
     4010886971321
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank

Produktbeschreibung:

Sortiment:
Ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten an Landmaschinen
Werkzeuge in metrischen Abmessungen
Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
Resistent gegen Öle und Fette
In Werkbank No. 1504 XL 1710
Korpus:
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
Schubladen:
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
1 XL-Schublade (B 1055 x T 400 mm), 8 breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
Kugelgelagerte Führungsschienen
Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
Optionen:
Erweiterbar durch Rückwand No. R 1504 XL-L
Sonderfarben auf Anfrage

Stückliste:

Rollwerkbank extra breit 1504 XL 1710 | 1,25m
Schraubendreherbit-Set 1/4" 620-024
Vierkantgriff 1/4" 2098
Steckschlüsseleinsatz 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Schraubendrehereinsatz 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm
Schraubendrehereinsatz ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25
Umschaltknarre 1/4" 2093 U-10
Quergriff 1/4"2087
Verlängerung 2090-2 -4 -6
Kardangelenk 2095
Steckschlüsseleinsatz 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm
Steckschlüsseleinsatz 1/2" D 19 L 10 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 21 L 22 L 24 L 27 L 30 L 32 mm
Schraubendrehereinsatz 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
Schraubendrehereinsatz 1/2" IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 mm
Schraubendrehereinsatz 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
Steckschlüsseleinsatz 1/2" TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24
Umschaltknarre 1/2" 1993 U-10 T
Quergriff 1/2" 1987
Verlängerung 1/2" 1990-3 -5 -10
Kardangelenk 1/2" 1995
Kraftschraubereinsatz 1/2" K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32
Kraftschrauber-Verlängerung 1/2" KB 1990-5
Adapter-Satz S 2032-05, 5-teilig
Check-Tool-Einlage mit Sortiment 2005 CT4-7 XL
Ring-Maulschlüssel 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm
Maulschlüssel mit Ringratsche 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm
Starter-Blockschlüssel 304 13x15 14x17 19x22 mm
Doppelringschlüssel offen 400 9x11 10x12 13x15 14x17 19x22 24x27
Winkelschraubendreher-Satz H 42 EL-88
Winkelschraubendreher 42 EL 12 14
Winkelschraubendreher-Satz PH 42-88, 8-teilig
Winkelschraubendreher 42 7 9 12 14 17 19 22 mm
3K-Schraubendreher kurze Form 2153 5,5
3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
3K-Schraubendreher kurze Form 2161 PH 2
3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4
3K-Schraubendreher 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
Steckschlüssel 2133 6 7 8 10 11 12 13 mm
Flachstumpfe Werkstattfeile 8701 2-10 | 10"
Runde Werkstattfeile 8722 2-10 | 10"
Halbrunde Werkstattfeile 8725 2-10 | 10"
Wasserpumpenzange 142 10 TL | 10"
Gedore-Gripzange 137 10
Kombinationszange 8210-160 JC
Kraft-Seitenschneider 8316-200 JC
Mehrfachzange 8133-180 JC
Flachrundzange 8132 AB-200 JC
Montagezangen-Satz S 8008, 8-teilig
Zangenschlüssel 183 10 JC | 10"
Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-600
Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-1500
Schonhammer 248 H-50
Splinttreiber 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Körner 100-12
Schlitzmeißel 104
Kreuzmeißel flachoval 96-175 | 175x17x11 mm
Fühlerlehre 702 13 M
Dichtungsschaber 133 K
Stahlbandmaß 4534-8 | 8 m
Taschen-Messschieber 710
Autolicht-Prüflampe 4610
Drahtbürste 644
Montierhebel 39
Kniebrett aus festem Schaumstoff 906
Magnetheber 640-1800
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Schubladen:
9
Dynamische Tragkraft:
750 kg
Einzelauszugssperre:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Farbe:
GEDORE blau, RAL 5017
Gesamtbreite:
1.250 mm
Gesamthöhe:
985 mm
Gesamtiefe:
630 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
306
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
182,9 kg
REACH:
konform
Schubladentyp:
1xTypxL, H=75mm, extra breit, 7xTyp 1b, H=67mm, 1xTyp 2b, H=137mm
Statische Tragkraft:
1000 kg
Tragkraft pro Schublade:
40 kg
Tragkraft Schwerlastschublade:
60 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, gedore werkzeugmodule, kastenwerkbank, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.400,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.729,66*
€ 5.628,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.667,64*
€ 5.554,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.667,63*
€ 5.554,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.491,71*
€ 5.345,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.428,33*
€ 5.269,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.400,73*
€ 5.236,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.