Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE K 19-007 Kraftschrauber-Satz 1/2" 7-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5655343
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3437426
EAN/GTIN:
     4010886971161
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz

Produktbeschreibung:

6 Kraftschraubereinsätze passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
1 Kraftschrauber Verlängerung 75 mm mit Kugelsicherung am Vierkant
Oberfläche phosphatiert
Im Kunststoffkasten

Stückliste:

1/2" Kraftschraubereinsätze 6-kant, SW 10 13 17 19 21 24
1/2" Kraftschrauber-Verlängerung KS, 75 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Ausführung:
Im Kunststoffkasten
Betätigungsart:
hand- und maschinenbetätigt
Farbcodierung:
Nein
Gesamtbreite:
215 mm
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtiefe:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
7
Material:
Stahl
Netto-Gewicht:
1,1 kg
Oberfläche:
phosphatiert
REACH:
konform
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz gedore, kraftschraubereinsatz, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Knarrenkasten, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Nusskasten, Ratschenkasten, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,66*
€ 45,33*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,02*
€ 45,42*
17 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 34,42*
€ 46,44*
11 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,33*
€ 47,37*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 34,44*
€ 47,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.