Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8122-160 TC Rundzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3463001
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8122-160 TC
EAN/GTIN:
     4010886975916
Suchbegriffe:
Rundzange
Rundzange (Funkenfrei)
rundzange 160mm
rundzange (funkenfrei)

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN ISO 5745
Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt
Für Greif- und Biegearbeiten
GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
runde Backen
Backenlänge L3:
48 mm
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtbreite:
55 mm
Gesamthöhe:
16 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Grifffarbe:
Blau
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
16,5 mm
Kopfstärke T1:
8,7 mm
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,114 kg
Norm:
DIN ISO 5745
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Spitzen-Ø:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: gedore rundzange, Blechbearbeitungswerkzeug, Blechbearbeitungs-Werkzeug, Blechbiege-Zange, Blechzange, Blech-Zange, Flachzange, Flach-Zange, Greifzange, Kombinierte Schneid- und Greifzange, Langbeck-Rundzange, Langbeckzange, Rosenkranzzange, Rund-Zange, Schmuckbiegezange, Schneidwerkzeug, Spenglerflachrundzange, Spenglerflachzange, Spengler-Flachzange, Spengler-Rundzange, Storchschnabelzange, Zange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.