Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8248-160 TC Gewinkelte Kombinationszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3463206
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3463206
EAN/GTIN:
     4010886976074
Suchbegriffe:
Kombinationszange (Funkenfrei)
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange

Produktbeschreibung:

Ein 60° gewinkelter Zangenkopf schont Ihre Gelenke und Sehnen. Zusätzlich behalten Sie den Blick auf das Werkstück
Speziell versetzte Zähne in den Greifflächen für besten Grip an Rohren und Schrauben
Für härteste Dauerbeanspruchung
Optimale Ausnutzung der Handkraft
Zwangshaltung der Hand wird vermieden
Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten über einen längeren Zeitraum
Durch hochwertigen GEDORE Sondervergütungsstahl höhere Schneidleistung und längere Standzeit
Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC
Für alle Drähte, auch harten Draht/Pianodraht, 1,6 mm
Glühend im Gesenk geschmiedet
Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Ausführung TC= verchromt, mit blau getauchtem Kunststoffüberzug
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Backenlänge L3:
46 mm
Fase:
mit
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtlänge:
160 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Grifffarbe:
Blau
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
24 mm
Kopfstärke T1:
10 mm
Material:
Vergütungsstahl
mit Schneide:
Ja
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH:
konform
Schneidenform:
mit Facette
Schneidenhärte:
63-65 HRC
Schneidwerte:
Harter Draht: 2 mm / 12 AWG, Mittelharter Draht: 3,1 mm / 8 AWG, Weicher Draht: 4 mm / 6 AWG, Cu-Kabel, mehrdrähtig Querschnitt: 16 mm², Mehrdrahtiges Kabel Ø: 10 mm
Spitzenbreite W4:
6 mm
Spitzenstärke:
10 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange, Bestückungszange, Elektrikerzange, Elektro-Installationszange, Elektronikzange, Installationszange, Kleinkombizange, Kombinierte Schneid- und Greifzange, Kraft-Kombizange, Multifunktionszange, Verdrahtungszange, Zange
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.