Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8313-140 TC Seitenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3463281
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3463281
EAN/GTIN:
     4010886976128
Suchbegriffe:
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
seitenschneider (funkenfrei)

Produktbeschreibung:

Ohne Fase zum glatten Abschneiden von Kunststoffteilen oder ähnlichen weichen Werkstoffen
Schwarz, Schneidflächen plangeschliffen, selbstöffnend durch Druckfeder
nur für Kunststoff
Ausführung TL = schwarz, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
Ausführung funkenfrei:
Nein
Fase:
ohne
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtbreite:
51 mm
Gesamthöhe:
13 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Grifffarbe:
Blau
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
18,5 mm
Kopfstärke T1:
9,5 mm
Material:
Vergütungsstahl
mit Schneide:
Ja
Netto-Gewicht:
0,131 kg
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
REACH:
konform
Schneidenform:
ohne Facette
Schneidenhärte:
nur für Kunststoff
Schneidenlänge:
18,5 mm
Schneidwerte:
Weicher Draht: 4 mm / 6 AWG
Spitzenstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Seitenschneider, Abisolierzange, Beißzange, Elektrikerseitenschneider, Elektriker-Seitenschneider, Elektriker-Seiten-Schneider, Elektronik-Seitenschneider, Elektronikzange, Hebelmittenschneider, Kabelschneider, Kneifzange, Kraftseitenschneider, Kraft-Seitenschneider, Kunststoffschneider, Mini-Seitenschneider, Mittenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, VDE-Seitenschneider, Zange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.