Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8314-125 TC Seitenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3463389
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3463389
EAN/GTIN:
     4010886976142
Suchbegriffe:
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
seitenschneider (funkenfrei)

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN ISO 5749
Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse
Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC
GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Ausführung TC= verchromt, mit blau getauchtem Kunststoffüberzug
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
ESD Ja/Nein:
Nein
Fase:
mit
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtbreite:
51 mm
Gesamthöhe:
13 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Grifffarbe:
Blau
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
17 mm
Kopfhöhe 1:
16 mm
Kopfstärke T1:
8,5 mm
Material:
Vergütungsstahl
mit Schneide:
Ja
Netto-Gewicht:
0,107 kg
Norm:
DIN ISO 5749
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH:
konform
Schneidenform:
mit Facette
Schneidenhärte:
63-65 HRC
Schneidenlänge:
16 mm
Schneidwerte:
Harter Draht: 1,6 mm / 14 AWG, Mittelharter Draht: 2,3 mm / 11 AWG, Weicher Draht: 3 mm / 9 AWG
Spitzenstärke:
1 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Seitenschneider, Abisolierzange, Beißzange, Elektrikerseitenschneider, Elektriker-Seitenschneider, Elektriker-Seiten-Schneider, Elektronik-Seitenschneider, Elektronikzange, Hebelmittenschneider, Kabelschneider, Kneifzange, Kraftseitenschneider, Kraft-Seitenschneider, Kunststoffschneider, Mini-Seitenschneider, Mittenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, VDE-Seitenschneider, Zange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.