Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0101-120 Klebegewicht-Entferner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3463869
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3463869
EAN/GTIN:
     4046459199243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Zum schnellen und einfachen Entfernen von Klebegewichten an Alufelgen und sonstigen Hebelarbeiten am Fahrzeug.
Durch die äußerst flexible 3-seitige Kunststoffklinge werden Beschädigungen am Lack vermieden.
Bei z.B. stark festsitzenden Klebegewichten ermöglichen der robuste Griff den Einsatz eines Hammers und die ergonomisch geformte Seite an der Klinge eine bequeme Handhabung mit beiden Händen.

passend für:

Universell einsetzbar bei Auswuchtarbeiten an Alufelgen sowie auch für sonstige Arbeiten z.B. an Innenverkleidungen, Zierleisten und vieles mehr.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
verstärkt
Farbe:
blau
Form der Klinge:
Flach
Gesamtlänge:
305 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klinge auswechselbar:
Nein
Klingenbreite:
20 mm
Klingenlänge:
150 mm
Klingenstärke:
7,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3463877
ab € 33,34*
Ähnlich
Gedore
3463893
ab € 82,83*
Ähnlich
Gedore
3463931
ab € 113,46*
Ähnlich
Gedore
3463966
ab € 144,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.