Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0115-1002 Ersatzscheiben-Satz, Felgenflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3463915
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3463915
EAN/GTIN:
     4046459199304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

In Verbindung mit dem Radnaben-/ Felgenflansch-Schleifer KL-0115-100, zur Reinigung der Felgen-Anlagefläche.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aussen-Ø:
160 mm
Aussen-Ø 2:
50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
3
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3463907
ab € 85,99*
Ähnlich
Gedore
3463931
ab € 113,54*
Ähnlich
Gedore
3463966
ab € 143,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.