Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 317000 Montageschlüssel M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4509360
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4509360
EAN/GTIN:
     4017981317009
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Für die Waschtisch-Montage
Mit verschiebbarem Stockschraubeneinsatz für WD-Befestigungen M10 oder M12
Maulschlüssel SW 17x19 mm zum Anziehen oder Lösen von Waschtisch-Verschraubungen und Eckventilen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße Stockschrauben:
M10
Gesamtlänge:
250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,33 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite:
17x19 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, Dummy Klasse, falls keine ETIM Klasse verwendbar
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.