Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 133 H Hartmetall-Flachschaber 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4523000
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4523000
EAN/GTIN:
     4017981468251
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Flachschaber mit eingelöteter HM-Pl...
dichtungsschaber

Produktbeschreibung:

Eingelötete Hartmetallplatte
Mit Holzgriff
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Form der Klinge:
Flach
Gesamtlänge:
365 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klinge auswechselbar:
Nein
Klingenbreite:
30 mm
Klingenlänge:
250 mm
Klingenstärke:
5 mm
Netto-Gewicht:
0,35 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schaber, Betonschaber, Dreikanthohlschaber, Dreikant-Hohlschaber, Dreikantschaber, Dreikant-Vollschaber, Flachschaber, Glasschaber, Hartmetallflachschaber, Löffelschaber, Universalschaber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.