Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 914430 Wasserpumpenzange 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4533580
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     914430
EAN/GTIN:
     4017981914437
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN ISO 8976
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit durchgestecktem Gelenk
Gesenkgeschmiedet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenlänge L3:
40 mm
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Gesamtlänge:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
60 mm
Kopfstärke T1:
9 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,48 kg
Norm:
DIN ISO 8976
Oberfläche:
blau lackiert
REACH:
konform
Spannweite:
45 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), wapu zange 300mm, wapu zange, gedore wasserpumpenzange, Armaturenzange, Automobilzange, Federbandschellenzange, Gaszange, Greifzange, Pumpenzange, Rohrzange, Sanitärzange, Schlauchschellenzange, Siphonzange, Syphonzange, Zange, Zangenschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.