Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 570004 Henkellocheisen 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4542570
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     570004
EAN/GTIN:
     4017981570046
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 7200 Form A
Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
Schneide gehärtet
Schaft blau lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Schneide gehärtet
Gesamtbreite:
16 mm
Gesamthöhe:
12 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Loch-Durchmesser:
5/32 Inch | 4 mm
Netto-Gewicht:
0,05 kg
Norm:
DIN 7200 - Form A
Oberfläche:
lackiert
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, henkellocheisen 4 mm, Blechlocher, Kugellagerlocher, Locher, Lochpfeife, Lochstanze, Lochstanzwerkzeug, Lochwerkzeug, Sanitärwerkzeug, Schraublocher, Schraublochstanze, Schraubstanze, Stanze, Stanzwerkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.