Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 570006 Henkellocheisen 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4542730
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     570006
EAN/GTIN:
     4017981570060
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 7200 Form A
Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
Schneide gehärtet
Schaft blau lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Schneide gehärtet
Gesamtbreite:
20 mm
Gesamthöhe:
15 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Loch-Durchmesser:
1/4 Inch | 6 mm
Netto-Gewicht:
0,07 kg
Norm:
DIN 7200 - Form A
Oberfläche:
lackiert
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, henkellocheisen 6mm, Blechlocher, Kugellagerlocher, Locher, Lochpfeife, Lochstanze, Lochstanzwerkzeug, Lochwerkzeug, Sanitärwerkzeug, Schraublocher, Schraublochstanze, Schraubstanze, Stanze, Stanzwerkzeug
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.