Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 570007 Henkellocheisen 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4542810
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4542810
EAN/GTIN:
     4017981570077
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 7200 Form A
Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
Schneide gehärtet
Schaft blau lackiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schneide gehärtet
Gesamtbreite:
21 mm
Gesamthöhe:
17 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Loch-Durchmesser:
7 mm
Netto-Gewicht:
0,09 kg
Norm:
DIN 7200 - Form A
Oberfläche:
lackiert
REACH:
konform
Verwendung/Einsatz:
Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, Blechlocher, Kugellagerlocher, Locher, Lochpfeife, Lochstanze, Lochstanzwerkzeug, Lochwerkzeug, Sanitärwerkzeug, Schraublocher, Schraublochstanze, Schraubstanze, Stanze, Stanzwerkzeug
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.