Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 570008 Henkellocheisen 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4543030
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     570008
EAN/GTIN:
     4017981570084
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
gedore henkellocheisen 8 mm

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 7200 Form A
Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
Schneide gehärtet
Schaft blau lackiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schneide gehärtet
Gesamtbreite:
21 mm
Gesamthöhe:
17 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Loch-Durchmesser:
1.5/16 Inch | 8 mm
Netto-Gewicht:
0,09 kg
Norm:
DIN 7200 - Form A
Oberfläche:
lackiert
REACH:
konform
Verwendung/Einsatz:
Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen gedore, henkellocheisen, Blechlocher, Kugellagerlocher, Locher, Lochpfeife, Lochstanze, Lochstanzwerkzeug, Lochwerkzeug, Sanitärwerkzeug, Schraublocher, Schraublochstanze, Schraubstanze, Stanze, Stanzwerkzeug
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.