Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

233007 Bördelgerät 3/16-3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p628916
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     233007
EAN/GTIN:
     4017981233071
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
Leichtmetallrohr
bördelgerät gedore
Zum Bördeln von Kupfer- und Leichtmetallrohren verschiedenster Materialhärten, Für Kühlanlagen, Kältetechnik, Körper aus Zink-Druckguss, Blau lackiert, Bördelkonus 90° gehärtet = 45° Abwinkelung vom Rohr, Mit Druckstück für 180° = 90° Abwinkelung vom Rohr, Spannbacken aus Stahl, innen glatt, phosphatiert, Bördelgeräte für Bremsleitungsrohre siehe No. 1101-2340
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
1,46 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
für zöllige Rohre 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4" 1 Bördelkörper No. 233000 1 Druckstück 180° No. 233200 1 Spannbacke 3/16-3/4“ No. 233107
Material:
Zink-Druckguss
Bördelung:
zöllig
für Bördelungen nach DIN 74234:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bördelgerät, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Handwerkzeug (Sonstige, nicht spezifiziert), Schlauch-Cutti, Gitterrostschneider, Rohrabschneider, Sonderschraubendreher, Handschneidegerät, Faß-Hebestange, Brechstange, Nietmuttersetzgerät, Hebestange, Falzwerkzeug, Aufbiegezange, Blechbearbeitungswerkzeug, Blechbearbeitungs-Werkzeug, Blechbiege-Zange, Blechzange, Deck- und Falzzange, Deckzange, Eckfalzzange, Falzaufbiegezange, Falz-Aufbiegezange, Falzeisen, Falzzange, Falz-Zange, Greifzange, Piccolofalzzange, Quetschfalzzange, Rinneisenabbiegezange, Schaleisen, Zange, Rohrbiegewerkzeuge
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 113,52*
€ 136,10*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,01*
€ 136,89*
11 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,71*
€ 138,59*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 117,20*
€ 142,44*
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,28*
€ 142,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
233000
€ 54,91*
Sonstiges
Gedore
233107
€ 87,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.