Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 317512 Montageschlüssel M12, 19x19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4609580
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     317512
EAN/GTIN:
     4017981317511
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktbeschreibung:

Für die Waschtisch-Montage
Mit verschiebbarem Stockschraubeneinsatz für WD-Befestigungen M10 oder M12
Mit umschaltbarer Ringratsche SW 17 oder SW 19 mm zum Anziehen oder Lösen von Waschtisch-Verschraubungen auch an schwer zugänglichen Stellen
Maulschlüssel SW 19 mm zum Anziehen oder Lösen von Eckventilen
Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße Stockschrauben:
M12
Gesamtlänge:
250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,33 kg
Oberfläche:
matt verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite:
19x19 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel 17 mm, ratschenmaulschlüssel, Dummy Klasse, falls keine ETIM Klasse verwendbar
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.