Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 269 F 7 Feilenblatt 7"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-5460030
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     269 F 7
EAN/GTIN:
     4010886546000
Suchbegriffe:
Fräserfeile
fräserfeile

Produktbeschreibung:

Für GEDORE Korosseriefeile No. 269
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
extra grob
Gesamtlänge:
354 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,249 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zähne:
7
Weitere Suchbegriffe: Feile/Raspel, Angelfeile, Ansatzfeile, Bandsägefeile, Bildhauerfeilraspel, Diamantfeile, Diamant-Handy-Feile, Diamant-Hemmungsfeile, Diamant-Nadelfeile, Diamant-Nadel-Feile, Diamantriffelfeile, Diamant-Riffelfeile, Diamant-Werkstattfeile, Dreikantfeile, Feile, Feilraspel, Feinsägefeile, Flachfeile, Flachspitzfeile, Flachstumpffeile, Gefräste Feile, Gewindefeile, Halbrundfeile, Handyfeile, Handyraspel, Hartmetallfeile, Hemmungsfeile, Holzfeile, Holz-Feile, Holzraspel, Hufraspel, Installateurfeile, Kabinettfeile, Kabinettraspel, Karosseriefeile, Kettensägefeile, Ketten-Sägefeile, Kettensägeschärfgerät, Kettensägeschärflehre, Kontaktfeile, Kreissägefeile, Lackhobel, Messerfeile, Messerschärffeile, Messfeile, Mühlsägefeile, Nadelfeile, Nadelraspel, Nadelraspelsatz, Präzisionsfeile, Raspel, Riffelfeile, Riffelraspel, Rundfeile, Schärffeile, Schlüsselfeile, Stiftenfeile, Tiefenbegrenzerfeile, Treppenbauerfeilraspel, Universalfeile, Universal-Kantenfeile, Vierkantfeile, Vogelzungenfeile, Werkstattfeile, Werkstattraspel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.