Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 269 F 12 Feilenblatt 12"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-5460380
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     269 F 12
EAN/GTIN:
     4010886546031
Suchbegriffe:
Fräserfeile
fräserfeile

Produktbeschreibung:

Für GEDORE Korosseriefeile No. 269
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
fein
Gesamtlänge:
354 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,303 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zähne:
12
Weitere Suchbegriffe: Feile/Raspel, Angelfeile, Ansatzfeile, Bandsägefeile, Bildhauerfeilraspel, Diamantfeile, Diamant-Handy-Feile, Diamant-Hemmungsfeile, Diamant-Nadelfeile, Diamant-Nadel-Feile, Diamantriffelfeile, Diamant-Riffelfeile, Diamant-Werkstattfeile, Dreikantfeile, Feile, Feilraspel, Feinsägefeile, Flachfeile, Flachspitzfeile, Flachstumpffeile, Gefräste Feile, Gewindefeile, Halbrundfeile, Handyfeile, Handyraspel, Hartmetallfeile, Hemmungsfeile, Holzfeile, Holz-Feile, Holzraspel, Hufraspel, Installateurfeile, Kabinettfeile, Kabinettraspel, Karosseriefeile, Kettensägefeile, Ketten-Sägefeile, Kettensägeschärfgerät, Kettensägeschärflehre, Kontaktfeile, Kreissägefeile, Lackhobel, Messerfeile, Messerschärffeile, Messfeile, Mühlsägefeile, Nadelfeile, Nadelraspel, Nadelraspelsatz, Präzisionsfeile, Raspel, Riffelfeile, Riffelraspel, Rundfeile, Schärffeile, Schlüsselfeile, Stiftenfeile, Tiefenbegrenzerfeile, Treppenbauerfeilraspel, Universalfeile, Universal-Kantenfeile, Vierkantfeile, Vogelzungenfeile, Werkstattfeile, Werkstattraspel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.