Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 401 A Sägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-5500000
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     401 A
EAN/GTIN:
     4010886550007
Suchbegriffe:
Eisensäge
Metallsäge
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten

Produktbeschreibung:

Für "Kleine Metallsäge" No. 401
Sägeblatt No. 401 A

Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
200 mm
Griffmaterial:
lackiert
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Bimetall
Netto-Gewicht:
0,012 kg
Sägeblatt beidseitig verwendbar:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, einhand knarrensatz, Handsäge, Astsäge, Blattsäge, Bügelsäge, Feinsäge, Fliesensäge, Fliesensägebogen, Frischholzsäge, Fuchsschwanz, Gartensäge, Gasbetonsäge, Grünschnittsäge, Holzsäge, Japansäge, Laubsäge, Metallsägebogen, Minibügelsäge, Porenbetonsäge, PUK-Säge, PUK-Taschensäge, Rückensäge, Säge, Sägebogen, Spannsäge, Spanplattensäge, Stichsäge, Taschensäge, Universal-Handsäge, Zugsäge
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
401
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.