Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1500 H 13 Antirutschmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-5790250
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 H 13
EAN/GTIN:
     4010886579022
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

Produktbeschreibung:

Für alle Schubladen in GEDORE Werkzeugwagen und Rollwerkbänken
Vielfältige Anwendungsgebiete: Werkstatt, Haushalt, Auto, Freizeit, etc.
Enorme Rutschfestigkeit auf vielen verschiedenen Untergründen
Individuell zuschneidbar
Temperaturbeständig: von -30 °C bis +100 °C
Schmelzpunkt ca. +250 °C
Schwer entflammbar
Chemikalienresistent
Stoßabsorbierend, geräuschmindernd
Maße: B 475 x L 2000 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
2.000x475 mm
Gesamtbreite:
475 mm
Gesamtlänge:
2.000 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,54 kg
REACH:
konform
Schmelzpunkt:
ca. 250 °C
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kofferraummatte, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, werkstatt fußbodenmatte, fußbodenmatte, schmutzfangmatten 3mx2m, Ablagefach für Werkstattwagen, Arbeitsplatte, Aufbewahrungsbox, Bohrerleiste, Bremse, Buchenplatte, Bügelhaken, Doppelhaken, Dosenhalter, Einlage für Werkstattwagen, Einteilungsset für Werkzeugkoffer, Ersatzteile für Werkbank, Ersatzteile für Werkzeugkasten, Fahrgestell, Führungsschiene für Werkstattwagen, Gerätehalter, Griff für Transportroller, Grundplatte, Haken, Halter, Klemmhalter für Lochplattenwände, Kreuztrennwand, Kunststoffbehälter, Längstrennwand, Lochplattenhaken, Lochplattenwand, Lochwand, Maschinenhalter, Multiplexplatte, Papierhalter, Papierrollenhalter, Rollenbock, Rollenhalter, Rückwand, Schraubenschlüsselhalter, Schublade, Schwenkarm, Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsselhalter, Transportwagenbremse, Universalhalter, Universalplatte, Unterteilung, Werkbank, Werkbankablage, Werkbankhalterung, Werkbankplatte, Werkstattwagenbremse, Werkzeughalter, Werkzeugklemmung, Werkzeugplatte, Zangenhalter, Zubehör für Transportwagen, Zubehör für Werkbank, Zubehör für Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-142
ab € 99,92*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-19 IS
ab € 178,56*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-19
ab € 126,04*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-1993 T
ab € 105,27*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-1993 U-20
ab € 103,20*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-2
ab € 81,20*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-20
ab € 183,46*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-2133
ab € 61,74*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-2150 PH
ab € 46,54*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-2150 PZ
ab € 46,24*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-2163 TX
ab € 46,50*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-2163 TXB
ab € 55,12*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-30
ab € 185,97*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-350
ab € 65,60*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-400
ab € 77,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.