Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Ringschlüssel
>
Zugringschlüssel
>
Zugringschlüssel Aufsteckrohr
>
Artikel
GEDORE 2 AR 3 Aufsteckrohr für 2 A 60 - 95, 860 mm, d 30 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-6048950
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
2 AR 3
EAN/GTIN:
4010886604892
Suchbegriffe:
Zugringschlüssel Aufsteckrohr
zugringschlüssel aufsteckrohr gedor...
zugringschlüssel aufsteckrohr
Produktbeschreibung:
Für Zugringschlüssel No. 2 A
Ideal zur Verlängerung des Hebelarms und Aufbringen höherer Kräfte
Stahlrohr, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
für Schlüsselweiten:
60-95 mm
Gesamtlänge:
860 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Innen-Ø:
30 mm
Material:
Stahl
Netto-Gewicht:
3,715 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Verlängerung des Hebelarms
... >
Antriebsteile für Schraubenschlüssel
>
Aufsteckrohre
>
2 AR Aufsteckrohr
Weitere Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Schraubenschlüssel
,
Beleuchtung
,
Ersatzband für Bandschlüssel
,
Ersatzteile für Schraubenschlüssel
,
Halteclip für Muttern
,
Handgriff
,
Kunststoffhülse
,
Kunststoffhülse für Schlagschraubereinsatz
,
Schnelldrehscheibe
,
Sicherungsring
,
Sicherungssplint
,
T-Schlüssel
,
Werkzeughalter
,
Zapfen für Zweilochmutterndreher
,
Zubehör für Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 49,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 2 AR 0 Aufsteckrohr für 2 A 24 - 30, 460 mm, d 19 mm
Gedore
2 AR 0
ab € 17,60*
Ähnlich
GEDORE 2 AR 1 Aufsteckrohr für 2 A 32 - 41, 610 mm, d 22 mm
Gedore
2 AR 1
ab € 25,16*
Ähnlich
GEDORE 2 AR 2 Aufsteckrohr für 2 A 46 - 55, 760 mm, d 25 mm
Gedore
2 AR 2
ab € 37,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen