Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 6 17X22 Doppelmaulschlüssel 17x22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6066690
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6066690
EAN/GTIN:
     4010886606667
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Mit flachen Köpfen
Blendfreie, mattierte Oberfläche
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
47 mm
Gesamthöhe:
7 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
38,5 mm
Kopfbreite 2:
48,5 mm
Kopfhöhe 1:
7 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,205 kg
Norm:
nicht genormt
REACH:
konform
Schlüsselweite:
17x22 mm
Schlüsselweite 1:
17 mm
Schlüsselweite 2:
22 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.