Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 6 1/2X9/16AF Doppelmaulschlüssel 1/2X9/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6070450
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6 1/2X9/16AF
EAN/GTIN:
     4010886607046
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelgabelschlüssel (Zoll)

Produktbeschreibung:

Ausführung in Anlehnung an DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Mit flachen Köpfen
Blendfreie, mattierte Oberfläche
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
32 mm
Gesamthöhe:
5 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
30 mm
Kopfbreite 2:
33 mm
Kopfhöhe 1:
5,5 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,091 kg
Norm:
ähnlich DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Oberfläche:
matt verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite:
1/2"x9/16"
Schlüsselweite 1:
1/2 Inch
Schlüsselweite 2:
9/16 Inch
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel (Zoll), doppel-maulschlüssel gedore, doppelgabelschlüssel (zoll), doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.