Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Doppelmaulschlüssel
>
Artikel
GEDORE 8 7 Doppelmaulschlüssel klein 7 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-6094470
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
8 7
EAN/GTIN:
4010886609446
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Produktbeschreibung:
Mit gleichen Schlüsselweiten
Maulstellung 15° und 75°
Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
89,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
14,8 mm
Kopfhöhe 1:
2,6 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Maulstellung 2:
75 Grad
Netto-Gewicht:
0,011 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite:
7x7 mm
Schlüsselweite 1:
7 mm
Schlüsselweite 2:
7 mm
VDE zertifiziert:
Nein
... >
Schraubenschlüssel
>
Doppelmaulschlüssel
>
8 (MM) Doppelmaulschlüssel klein
Weitere Suchbegriffe:
doppel maulschlüssel
,
Maulschlüssel
,
Doppelmaul-Schlüssel
,
Einmaul-Schlüssel
,
Gabelschlüssel
,
Gabelschlüssel (Doppel)
,
Gabelschlüssel (Einfach)
,
Klauenschlüssel
,
Maschinenschlüssel
,
Maul-Schlüssel
,
Schlagmaulschlüssel
,
Schlag-Maulschlüssel
,
Schlagmaul-Schlüssel
,
Schlagschlüssel
,
Schlüssel
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,65*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 8 10 Doppelmaulschlüssel klein 10 mm
Gedore
8 10
ab € 5,23*
Ähnlich
GEDORE 8 11 Doppelmaulschlüssel klein 11 mm
Gedore
8 11
ab € 5,32*
Ähnlich
GEDORE 8 4 Doppelmaulschlüssel klein 4 mm
Gedore
8 4
ab € 4,15*
Ähnlich
GEDORE 8 4,5 Doppelmaulschlüssel klein 4,5 mm
Gedore
8 4,5
ab € 4,23*
Ähnlich
GEDORE 8 5 Doppelmaulschlüssel klein 5 mm
Gedore
8 5
ab € 4,21*
Ähnlich
GEDORE 8 5,5 Doppelmaulschlüssel klein 5,5 mm
Gedore
8 5,5
ab € 4,13*
Ähnlich
GEDORE 8 6 Doppelmaulschlüssel klein 6 mm
Gedore
8 6
ab € 4,47*
Ähnlich
GEDORE 8 8 Doppelmaulschlüssel klein 8 mm
Gedore
8 8
ab € 4,97*
Ähnlich
GEDORE 8 9 Doppelmaulschlüssel klein 9 mm
Gedore
8 9
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen