Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7 15/16AF Ring-Maulschlüssel UD-Profil 15/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6100380
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6100380
EAN/GTIN:
     4010886610039
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich
Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen
Für den universellen Einsatz konzipiert
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
54 mm
Gesamthöhe:
23 mm
Gesamtlänge:
285 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
34 mm
Kopfbreite 2:
52,5 mm
Kopfhöhe 1:
14 mm
Kopfhöhe 2:
8 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,296 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113 - Form A, ISO 3318, ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1:
15/16 Inch
Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel gedore, ringmaulschlüssel (zoll), Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Ring-/Maulschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.