Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7 1AF Ring-Maulschlüssel UD-Profil 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6100460
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 1AF
EAN/GTIN:
     4010886610046
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich
Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen
Für den universellen Einsatz konzipiert
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
55 mm
Gesamthöhe:
24 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
36 mm
Kopfbreite 2:
56,5 mm
Kopfhöhe 1:
15 mm
Kopfhöhe 2:
8,2 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,287 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113 - Form A, ISO 3318, ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1:
1 Inch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.