Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ITX 19 L T70-100 Schraubendrehereinsatz 1/2" lang TX T70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6105180
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6105180
EAN/GTIN:
     4010886610510
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX

Produktbeschreibung:

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
Verchromt
Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße TX (innen):
T70 | 15,55 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Einsatz-Ø Antrieb:
28 mm
Gesamtbreite:
28 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,277 kg
Norm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schraubenmaß:
M16
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
60 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/2, stecknuss innen-torx, gedore steckschlüsseleinsatz torx, Innensechsrund TX-Einsatz für Steckschlüssel, Torx-Einsatz, Torx-Einsatz für Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,33*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,93*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,82*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,13*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,41*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,92*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,47*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,52*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,53*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,39*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,78*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.