Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1993 GU-3 Gelenk-Umschaltknarre 1/2" 282 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6144320
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6144320
EAN/GTIN:
     4010886614433
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre

Produktbeschreibung:

Besonders für den Einsatz im Automotivbereich geeignet
180° schwenkbar, mit Gelenkfeststellung
Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zähne) und robust
Rückschwenkwinkel 5°
Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
Max. Drehmoment 300 Nm
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Anzahl Zähne:
72
Arretierungs-Art:
Kugelarretierung
Drehmoment (max.):
300 Nm
Druckknopfauslösung:
Nein
Gesamtbreite:
38 mm
Gesamthöhe:
38 mm
Gesamtlänge:
287 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
40,5 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,535 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Gelenk-Umschaltknarre, Gelenkumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, feinzahn umschaltknarre, umschaltknarre 1/2, Antriebsteil, Bitknarre, Bit-Knarre, Durchsteckknarre, Knarre, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,07*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,04*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,67*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,92*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,70*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,19*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,81*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,41*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,52*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,51*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,69*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,68*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.