Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1993 Z-94 Zahnradknarre 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6144590
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1993 Z-94
EAN/GTIN:
     4010886614457
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Durchsteckknarre
Umsteckknarre

Produktbeschreibung:

Universeller Einsatz in Industrie und Automotive
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
Mit Durchsteckvierkant, mittelfein verzahnt und sehr robust
Rückschwenkwinkel 7,5°
Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Anzahl Zähne:
48
Gesamtbreite:
43 mm
Gesamthöhe:
39 mm
Gesamtlänge:
272 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
21,9 mm
Kopfhöhe 1:
21,9 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,476 kg
Norm:
DIN 3122, ISO 3315
Oberfläche:
matt verchromt
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
7,5 Grad
Umschalt-Art:
Durchsteck-Vierkant
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Umsteckratsche, Zahnradknarre, Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, gedore umschaltknarre 1/2 ", umschaltknarre gedore, umschaltknarre 1/2 zoll, Antriebsteil, Bitknarre, Bit-Knarre, Knarre, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
380100
ab € 27,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.