Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1994 Verbindungsvierkant 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6144670
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6144670
EAN/GTIN:
     4010886614464
Suchbegriffe:
Durchsteckknarre
Umsteckknarre
Umsteckratsche
Zahnradknarre

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Gesamtlänge:
38 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,045 kg
Norm:
DIN 3122, ISO 3315
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Weitere Suchbegriffe: Durchsteckvierkant, Verbindungsvierkant, gedore durchsteckknarre, durchsteckknarre, Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Betätigungsstange, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomenttestergehäuse, Einsteckvierkant, Einsteck-Vierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,87*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,35*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,66*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,83*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,85*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,36*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,73*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,57*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,49*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 192,09*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,73*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.