Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ITX 19 T20 Schraubendrehereinsatz 1/2" TX T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6152930
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ITX 19 T20
EAN/GTIN:
     4010886615294
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx

Produktbeschreibung:

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
Verchromt
Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße TX (innen):
T20 | 3,86 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Einsatz-Ø Antrieb:
22,5 mm
Gesamtbreite:
23 mm
Gesamthöhe:
23 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,076 kg
Norm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schraubenmaß:
M4 - M5
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
17 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,15*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,45*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,74*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,28*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,82*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,90*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,44*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,54*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,69*
Ähnlich
Gedore
ITX 19 T25
ab € 8,95*
Ähnlich
Gedore
ITX 19 T27
ab € 8,89*
Ähnlich
Gedore
ITX 19 T30
ab € 8,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.