Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE INX 19 5 Schraubendrehereinsatz 1/2" XZN M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6158890
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6158890
EAN/GTIN:
     4010886615881
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 2324
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
Verchromt
Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Spitze nach DIN 2325
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße Innenvielzahn XZN:
M5
Antriebsaufnahme, Vierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Einsatzlänge:
55 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
22,5 mm
Gesamtbreite:
22,5 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,075 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
17 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,74*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,07*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,70*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,86*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,11*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,62*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,83*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,46*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,72*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,53*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,18*
Ähnlich
Gedore
6155790
ab € 10,62*
Ähnlich
Gedore
6158620
ab € 8,72*
Ähnlich
Gedore
6157300
ab € 6,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.