Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE K 21 46 Kraftschraubereinsatz 1" 6-kant 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6183810
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     K 21 46
EAN/GTIN:
     4010886618387
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174
GEDORE Sonderstahl, brüniert
Ab SW 75 mm No. KB 3770 und No. KB 3775 verwenden
* nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
25 mm | 1 Inch
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
70 mm
Einsatz-Ø 1:
68 mm
Einsatz-Ø 2:
54 mm
Einsatztiefe:
24 mm
Gesamtlänge:
74 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahl
Netto-Gewicht:
0,974 kg
Norm:
DIN 3129, ISO 2725-2
Oberfläche:
brüniert
Prüfdrehmoment (min.):
4000 Nm
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
46 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, gedore kraftschraubereinsatz 1", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 2170
ab € 2,07*
Zubehör
Gedore
KB 2175
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.