Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ITX 20 T9 Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6190510
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ITX 20 T9
EAN/GTIN:
     4010886619056
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx

Produktbeschreibung:

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, griffig gerändelt
Verchromt
Mit eingepresstem Stift, phosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße TX (innen):
T9 | 2,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Einsatzlänge:
37 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
12 mm
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamthöhe:
12 mm
Gesamtlänge:
330 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,015 kg
Norm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schraubenmaß:
M3
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
15 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
SL 2013
ab € 23,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.